LEDVANCE - Izzó ledes 3,7W/230V GU10 foglalat 350lm 3000K IP20 SN207937 - 456237
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854456237
Sonepar cikkszám
SN207937
Gyártói cikkszám
456237
Gyártói típuskód
LED PAR165036 DIM 3.7W 930 GU10
Izzó ledes 3,7W/230V GU10 foglalat 350lm 3000K IP20