Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 3,8W/230V E27 foglalat 806lm 2700K SN191568 - 236594

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 3,8W/230V E27 foglalat 806lm 2700K SN191568

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854236594

Sonepar cikkszám

SN191568

Gyártói cikkszám

236594

Gyártói típuskód

LEDCLA60EELA 3.8W 827 FILFR E27 S LEDV

Izzó ledes 3,8W/230V E27 foglalat 806lm 2700K