Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 32,4W/230V E27 6000lm 4000K IP65 SN194836 - 470042

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 32,4W/230V E27 6000lm 4000K IP65 SN194836

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854470042

Sonepar cikkszám

SN194836

Gyártói cikkszám

470042

Gyártói típuskód

HQL LED FIL P 6000LM 32.4W 840 E27 LEDV

Izzó ledes 32,4W/230V E27 6000lm 4000K IP65