Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 38W/230V E27 foglalat 5400lm 2700K SN169012 - 071850

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 38W/230V E27 foglalat 5400lm 2700K SN169012

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

309 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854071850

Sonepar cikkszám

SN169012

Gyártói cikkszám

071850

Gyártói típuskód

HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27

Izzó ledes 38W/230V E27 foglalat 5400lm 2700K