LEDVANCE - Izzó ledes 38W/230V E40 foglalat 6000lm 4000K SN161774 - 071911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 38-38 W
Fényáram - 6000-6000 lm
Foglalat - E40
Névleges feszültség - 220-220 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
309 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854071911
Sonepar cikkszám
SN161774
Gyártói cikkszám
071911
Gyártói típuskód
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40
Lámpateljesítmény:
38-38 W
Fényáram:
6000-6000 lm
Foglalat:
E40
Névleges feszültség:
220-220 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
360-360 °
Hosszúság:
202 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Igen
Fényhasznosítás:
157 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
6000 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
160-160 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
90 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP65
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
38 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Igen
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes harmonikus torzítás (THD):
10 %
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Alkonykapcsolóval:
Nem