LEDVANCE - Izzó ledes 3W/230V G9 foglalat 2700K 320lm szabályozható SN165151 - 048586
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854048586
Sonepar cikkszám
SN165151
Gyártói cikkszám
048586
Gyártói típuskód
LED PIN30 DIM 3W 827 CL G9 P
Izzó ledes 3W/230V G9 foglalat 2700K 320lm szabályozható