Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 4,2W/230V G9foglalat 4000K 470lm SN149021 - 626102

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,2W/230V G9foglalat 4000K 470lm SN149021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.2-4.2 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075626102

Sonepar cikkszám

SN149021

Gyártói cikkszám

626102

Gyártói típuskód

P PIN 40 4.2 W/4000 K G9

Lámpateljesítmény:

4.2-4.2 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

300-300 °

Hosszúság:

52 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

111 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

470 lm

Szín:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.4

Névleges áram:

36-36 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

19 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Teljes harmonikus torzítás (THD):

190 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 4,2W/230V G9foglalat 4000K 470lm