Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 4,2W/230V G9foglalat 470lm 4000K SN169033 - 064630

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,2W/230V G9foglalat 470lm 4000K SN169033

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854064630

Sonepar cikkszám

SN169033

Gyártói cikkszám

064630

Gyártói típuskód

LED PIN40 4.2W 840 CL G9 P

Izzó ledes 4,2W/230V G9foglalat 470lm 4000K