LEDVANCE - Izzó ledes 4,2W/230V G9foglalat 470lm 4000K SN176864 - 248993
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854248993
Sonepar cikkszám
SN176864
Gyártói cikkszám
248993
Gyártói típuskód
LED PIN40 4.2W 840 CL G9 P
Izzó ledes 4,2W/230V G9foglalat 470lm 4000K