Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 4,3W/230V R50 36° 2700K E14 SN165396 - 058714

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,3W/230V R50 36° 2700K E14 SN165396

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854058714

Sonepar cikkszám

SN165396

Gyártói cikkszám

058714

Gyártói típuskód

LED R506036 4.3W 827 E14 P

Izzó ledes 4,3W/230V R50 36° 2700K E14