LEDVANCE - Izzó ledes 4,5W/230V 4000K G23 foglalat 500lm IP20 SN162836 - 558045
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075558045
Sonepar cikkszám
SN162836
Gyártói cikkszám
558045
Gyártói típuskód
DULUX S9LED 4,5W/840 230V EM
Izzó ledes 4,5W/230V 4000K G23 foglalat 500lm IP20