LEDVANCE - Izzó ledes 4,5W/230V E14 foglalat PAR16 350lm 2700K IP20 SN156794 - 607712
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075607712
Sonepar cikkszám
SN156794
Gyártói cikkszám
607712
Gyártói típuskód
LPPAR165036 4,5W/827 230V E14
Izzó ledes 4,5W/230V E14 foglalat PAR16 350lm 2700K IP20