LEDVANCE - Izzó ledes 4,5W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K PAR16 36° dimmelhető SN169389 - 044984
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854044984
Sonepar cikkszám
SN169389
Gyártói cikkszám
044984
Gyártói típuskód
LED PAR165036 DIM 4.5W 927 GU10 P LEDV
Izzó ledes 4,5W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K PAR16 36° dimmelhető