Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 4,8W/230V 2700K E14 opál gömb SN149139 - 591233

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,8W/230V 2700K E14 opál gömb SN149139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.8-4.8 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075591233

Sonepar cikkszám

SN149139

Gyártói cikkszám

591233

Gyártói típuskód

P CLAS P 40 4.8 W/2700 K E14

Lámpateljesítmény:

4.8-4.8 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

320-320 °

Hosszúság:

78 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

97 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

470 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

26-26 mA

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 4,8W/230V 2700K E14 opál gömb