LEDVANCE - Izzó ledes 4,8W/230V 470lm 2700K E27 IP20 dim SN174543 - 067594
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854067594
Sonepar cikkszám
SN174543
Gyártói cikkszám
067594
Gyártói típuskód
LEDCLP40DIM 4.8W 827 FILFR E27 P LEDV
Izzó ledes 4,8W/230V 470lm 2700K E27 IP20 dim