Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 4,8W/230V E14 2700K 470lm IP20 SN162326 - 067686

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,8W/230V E14 2700K 470lm IP20 SN162326

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854067686

Sonepar cikkszám

SN162326

Gyártói cikkszám

067686

Gyártói típuskód

LEDCLP40DIM 4.8W 827 FILCL E14 P

Izzó ledes 4,8W/230V E14 2700K 470lm IP20