Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 4,8W/230V G9foglalat 4000K 600lm SN177876 - 064845

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,8W/230V G9foglalat 4000K 600lm SN177876

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854064845

Sonepar cikkszám

SN177876

Gyártói cikkszám

064845

Gyártói típuskód

LED PIN 50 320° P 4.8W 840 Clear G9

Izzó ledes 4,8W/230V G9foglalat 4000K 600lm