Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 4,9W/230V 470lm 2700K IP20 1cs/3db SN186912 - 961517

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,9W/230V 470lm 2700K IP20 1cs/3db SN186912

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899961517

Sonepar cikkszám

SN186912

Gyártói cikkszám

961517

Gyártói típuskód

BASECLB40 4,9W/827 230VFR B22D FS3

Izzó ledes 4,9W/230V 470lm 2700K IP20 1cs/3db