LEDVANCE - Izzó ledes 4,9W/230V G9 foglalat 806lm 4000K SN183039 - 064392
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075840584
Sonepar cikkszám
SN183039
Gyártói cikkszám
064392
Gyártói típuskód
LED PIN60 4.9W 840 CL G9
Izzó ledes 4,9W/230V G9 foglalat 806lm 4000K