Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 4,9W 470lm 2700K IP20 E14 SN157271 - 594265

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,9W 470lm 2700K IP20 E14 SN157271

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075594265

Sonepar cikkszám

SN157271

Gyártói cikkszám

594265

Gyártói típuskód

LEDPCLB40D 4,9W/827 230VFR E14 FS1

Izzó ledes 4,9W 470lm 2700K IP20 E14