Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 4,9W/840 230VFR E27 SN152425 - 593299

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,9W/840 230VFR E27 SN152425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.9-4.9 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075593299

Sonepar cikkszám

SN152425

Gyártói cikkszám

593299

Gyártói típuskód

P CLAS A 40 FR 4.9 W/4000 K E27

Lámpateljesítmény:

4.9-4.9 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

200-200 °

Hosszúság:

95 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

95 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

470 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

45-45 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

55 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Teljes harmonikus torzítás (THD):

125 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 4,9W/840 230VFR E27