Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 41W/230V 6000lm 4000K E27 foglalat SN172378 - 040740

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 41W/230V 6000lm 4000K E27 foglalat SN172378

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854040740

Sonepar cikkszám

SN172378

Gyártói cikkszám

040740

Gyártói típuskód

HQL LED P 6000LM 41W 840 E27

Izzó ledes 41W/230V 6000lm 4000K E27 foglalat