Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 46W/230V E27 4000K 6000lm SN107137 - 127234

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 46W/230V E27 4000K 6000lm SN107137

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107137

Gyártói cikkszám

127234

Gyártói típuskód

HQL LED 6000 lm 46 W/4000K E27

Izzó ledes 46W/230V E27 4000K 6000lm