Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 46W/230V E40 foglalat 2700K 5400lm IP65 SN132042 - 124967

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 46W/230V E40 foglalat 2700K 5400lm IP65 SN132042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 46-46 W

  • Fényáram - 5400-5400 lm

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075124967

Sonepar cikkszám

SN132042

Gyártói cikkszám

124967

Gyártói típuskód

HQLLED 5400 lm 46 W/2700 K E40

Lámpateljesítmény:

46-46 W

Fényáram:

5400-5400 lm

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

360-360 °

Hosszúság:

204 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

117 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

5400 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

210-210 mA

Átmérő:

80 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

46 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 46W/230V E40 foglalat 2700K 5400lm IP65