Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 4W/230V 470lm 6500K E27 IP20 SN160163 - 466210

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4W/230V 470lm 6500K E27 IP20 SN160163

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075466210

Sonepar cikkszám

SN160163

Gyártói cikkszám

466210

Gyártói típuskód

4058075466210

Izzó ledes 4W/230V 470lm 6500K E27 IP20