Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 4W/230V 840lm 3000K E27 SN161625 - 009594

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4W/230V 840lm 3000K E27 SN161625

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854009594

Sonepar cikkszám

SN161625

Gyártói cikkszám

009594

Gyártói típuskód

LED CLA60 4W/830 230VGLFR EA E27FS1

Izzó ledes 4W/230V 840lm 3000K E27