Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 4W/230V E14 470lm 2700K SN165879 - 069154

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4W/230V E14 470lm 2700K SN165879

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854069154

Sonepar cikkszám

SN165879

Gyártói cikkszám

069154

Gyártói típuskód

LED CLP40 4W 827 FILFR E14 P

Izzó ledes 4W/230V E14 470lm 2700K