Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat 2700K 470lm SN155573 - 434585

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat 2700K 470lm SN155573

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075434585

Sonepar cikkszám

SN155573

Gyártói cikkszám

434585

Gyártói típuskód

SST CLAS BA 40 4 W/2700 K E14

Izzó ledes 4W/230V E14foglalat 2700K 470lm