LEDVANCE - Izzó ledes 5,5W/230V E14 806lm 2700K gyertya SN165880 - 062346
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854062346
Sonepar cikkszám
SN165880
Gyártói cikkszám
062346
Gyártói típuskód
LED CLB60 5.5W 827 FILFR E14 P
Izzó ledes 5,5W/230V E14 806lm 2700K gyertya