LEDVANCE - Izzó LEDes 5,5W/230V E14 foglalat 806lm 2700K gyertya dimm szabályozható 300° SN159943 - 434486
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075434486
Sonepar cikkszám
SN159943
Gyártói cikkszám
434486
Gyártói típuskód
LEDSCLB60D 5,5W/827 230VGLFR E14FS1OSRAM
Izzó LEDes 5,5W/230V E14 foglalat 806lm 2700K gyertya dimm szabályozható 300°