LEDVANCE - Izzó ledes 5,8W/230V 806lm 4000K E27 SN158303 - 758124
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075758124
Sonepar cikkszám
SN158303
Gyártói cikkszám
758124
Gyártói típuskód
LEDCEDIS60 5,8W/940 230V FIL E27FS1
Izzó ledes 5,8W/230V 806lm 4000K E27