Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 5,9W/230V E14 R50 36° 2700K dimmelhető SN163265 - 058608

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 5,9W/230V E14 R50 36° 2700K dimmelhető SN163265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854058608

Sonepar cikkszám

SN163265

Gyártói cikkszám

058608

Gyártói típuskód

LED R506036 DIM 5.9W 927 E14 P LEDV

Izzó ledes 5,9W/230V E14 R50 36° 2700K dimmelhető