LEDVANCE - Izzó ledes 5,9W 806lm 2700K E14 IP20 SN188004 - 447837
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075447837
Sonepar cikkszám
SN188004
Gyártói cikkszám
447837
Gyártói típuskód
LEDSCLP60D 5,9W/827 230VGLFR E14FS1
Izzó ledes 5,9W 806lm 2700K E14 IP20