Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 50W/110V E40 foglalat 8100lm 2700K IP40 SN132721 - 453760

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 50W/110V E40 foglalat 8100lm 2700K IP40 SN132721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

  • Fényáram - 8100-8100 lm

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 85-110 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075453760

Sonepar cikkszám

SN132721

Gyártói cikkszám

453760

Gyártói típuskód

OSRAM NAV LED 100 50W 727 E40

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Fényáram:

8100-8100 lm

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

85-110 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

360-360 °

Hosszúság:

260 mm

Fényhasznosítás:

162 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

8100 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

950-950 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

70 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP40

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

4 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 50W/110V E40 foglalat 8100lm 2700K IP40