LEDVANCE - Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat 4000K 350lm MR16 DIM SN173371 - 757707
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075757707
Sonepar cikkszám
SN173371
Gyártói cikkszám
757707
Gyártói típuskód
LED MR16 35 36 ° DIM S 5W 940 GU5.3
Izzó ledes 5W/12V GU5,3 foglalat 4000K 350lm MR16 DIM