Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 5W/230V 1055lm 3000K E27 SN161626 - 009631

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 5W/230V 1055lm 3000K E27 SN161626

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854009631

Sonepar cikkszám

SN161626

Gyártói cikkszám

009631

Gyártói típuskód

LED CLA75 5W/830 230VGLFR EA E27FS1

Izzó ledes 5W/230V 1055lm 3000K E27