LEDVANCE - Izzó ledes 5W/230V G24d-1 foglalat 540lm 3000K SN173788 - 823051
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075823051
Sonepar cikkszám
SN173788
Gyártói cikkszám
823051
Gyártói típuskód
DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1
Izzó ledes 5W/230V G24d-1 foglalat 540lm 3000K