LEDVANCE - Izzó ledes 5W/230V G24d-1 foglalat 600lm 4000K SN173790 - 823075
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075823075
Sonepar cikkszám
SN173790
Gyártói cikkszám
823075
Gyártói típuskód
DULUX LED D10 EM V 5W 840 G24D-1
Izzó ledes 5W/230V G24d-1 foglalat 600lm 4000K