Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 6,3W/230V B15d 2700K 806lm IP20 SN108434 - 272026

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 6,3W/230V B15d 2700K 806lm IP20 SN108434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6.3-6.3 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - B15d

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108434

Gyártói cikkszám

272026

Gyártói típuskód

LEDTSLIM60 6,3W/827 230V B15D

Lámpateljesítmény:

6.3-6.3 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

B15d

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

90 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

127 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

51-51 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

18 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 6,3W/230V B15d 2700K 806lm IP20