Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 6,5W/230V 806lm 2700K E14 SN159401 - 590731

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 6,5W/230V 806lm 2700K E14 SN159401

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075590731

Sonepar cikkszám

SN159401

Gyártói cikkszám

590731

Gyártói típuskód

LEDPCLP60D 6,5W/827 230VGLFR E14FS1

Izzó ledes 6,5W/230V 806lm 2700K E14