LEDVANCE - Izzó ledes 6,5W/230V B15d 2700K 806lm IP20 SN183350 - 267123
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854267123
Sonepar cikkszám
SN183350
Gyártói cikkszám
267123
Gyártói típuskód
LED TSLIM 60 6.5W 827 CL B15D P
Izzó ledes 6,5W/230V B15d 2700K 806lm IP20