LEDVANCE - Izzó ledes 6,5W 650lm 2700K tetőtükrös normál izzó alak E27 SN163745 - 062742
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854062742
Sonepar cikkszám
SN163745
Gyártói cikkszám
062742
Gyártói típuskód
CLAS A 50 MIR S P 6.5W 827 FIL SIL E27
Izzó ledes 6,5W 650lm 2700K tetőtükrös normál izzó alak E27