LEDVANCE - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 3000K 650lm 120° dimmelhető SN201129 - 456411
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854456411
Sonepar cikkszám
SN201129
Gyártói cikkszám
456411
Gyártói típuskód
LED PAR1680120 DIM 6.9W 930 GU10 P
Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat 3000K 650lm 120° dimmelhető