LEDVANCE - Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat PAR16 650lm 4000K IP20 120° DIM SN196290 - 456435
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854456435
Sonepar cikkszám
SN196290
Gyártói cikkszám
456435
Gyártói típuskód
LED PAR1680120 DIM 6.9W 940 GU10 P LEDV
Izzó ledes 6,9W/230V GU10 foglalat PAR16 650lm 4000K IP20 120° DIM