Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 60W/230V E40 foglalat 9000lm 4000K SN161776 - 071959

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 60W/230V E40 foglalat 9000lm 4000K SN161776

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

  • Fényáram - 9000-9000 lm

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-220 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

488 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854071959

Sonepar cikkszám

SN161776

Gyártói cikkszám

071959

Gyártói típuskód

HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényáram:

9000-9000 lm

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-220 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

360-360 °

Hosszúság:

260 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

150 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

9000 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

265-265 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

120 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP65

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

10 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 60W/230V E40 foglalat 9000lm 4000K