Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 6W/230V 700lm 4000K IP20 SN165723 - 823037

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 6W/230V 700lm 4000K IP20 SN165723

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075823037

Sonepar cikkszám

SN165723

Gyártói cikkszám

823037

Gyártói típuskód

DULUX LED S11 EM V 6W 840 G23

Izzó ledes 6W/230V 700lm 4000K IP20