LEDVANCE - Izzó ledes 6W/230V G24q-1 foglalat 600lm 3000K SN173792 - 821934
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075821934
Sonepar cikkszám
SN173792
Gyártói cikkszám
821934
Gyártói típuskód
DULUX LED D/E13 HF V 6W 830 G24Q-1
Izzó ledes 6W/230V G24q-1 foglalat 600lm 3000K