LEDVANCE - Izzó ledes 6W/230V G24q-1 foglalat 660lm 4000K SN173795 - 821958
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075821958
Sonepar cikkszám
SN173795
Gyártói cikkszám
821958
Gyártói típuskód
DULUX LED D/E13 HF V 6W 840 G24Q-1
Izzó ledes 6W/230V G24q-1 foglalat 660lm 4000K