Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 6W/230V G24q foglalat 4000K IP20 SN140300 - 559103

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 6W/230V G24q foglalat  4000K IP20 SN140300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Fényáram - 660-660 lm

  • Foglalat - G24q-1

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075559103

Sonepar cikkszám

SN140300

Gyártói cikkszám

559103

Gyártói típuskód

DULUXDE13LED 6W/840230VHFG24Q-110X1

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényáram:

660-660 lm

Foglalat:

G24q-1

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

120-120 °

Hosszúság:

143 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

110 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

660 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

28-28 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

33 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Teljes harmonikus torzítás (THD):

30 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 6W/230V G24q foglalat 4000K IP20