LEDVANCE - Izzó ledes 7,2W/230V 1521lm 3000K E27 SN161628 - 009556
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854009556
Sonepar cikkszám
SN161628
Gyártói cikkszám
009556
Gyártói típuskód
LED CLA100 7,2W/830230VGLFREAE27FS1
Izzó ledes 7,2W/230V 1521lm 3000K E27